Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 35 mm², 500 V, 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1742786
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WTL35/1STB/WQV
EAN/GTIN:
     4032248566150
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 16 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 67,5 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung der Längstrennung: gleitend, Ausführung der Quertrennung: ohne, mit integrierter Prüfbuchse: true, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 4...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 4...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 4...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 10...35 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 125 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WTL35/1STB/WQV
Ident Code:
1925050000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen schraubanschluss, Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 11,38*
€ 13,25*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 11,3491*
€ 13,3091*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,5255*
€ 13,5055*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 11,6374*
€ 13,5274*
10
Frei Haus
ab € 11,865*
€ 13,765*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,3091*
€ 15,83783
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,1491*
€ 15,64743
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,7491*
€ 15,17143
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,5091*
€ 14,88583
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,3491*
€ 13,50543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 133,091* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1925070000
ab € 16,39*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,0574*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.