Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 6 mm², 630 V, 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1740599
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WTL6/1BL
EAN/GTIN:
     4032248064137
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemme weidmüller blau
reihenklemmen weidmüller
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: blau, Breite: 7,9 mm, Höhe: 65 mm, Tiefe: 47,5 mm, Bemessungsspannung: 630 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung der Längstrennung: gleitend, Ausführung der Quertrennung: ohne, mit integrierter Prüfbuchse: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 41 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WTL6/1BL
Ident Code:
1016780000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 3,41*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,8182*
€ 3,4182*
5 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,8674*
€ 3,4774*
50
Frei Haus
ab € 2,9254*
€ 3,5454*
50 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,0128*
€ 3,6428*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,4182*
€ 4,06766
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3782*
€ 4,02006
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,2482*
€ 3,86536
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,1382*
€ 3,73446
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,8182*
€ 3,35366
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 170,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0335400000
ab € 0,6782*
Zubehör
Weidmüller
0335600000
ab € 0,60773*
Zubehör
Weidmüller
0335200000
ab € 0,60773*
Zubehör
Weidmüller
0334700000
ab € 0,33728*
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0644*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,06434*
Zubehör
Weidmüller
0377100000
ab € 0,214*
Zubehör
Weidmüller
0338300000
ab € 0,88641*
Zubehör
Weidmüller
0194300000
ab € 0,31187*
Zubehör
Weidmüller
0194500000
ab € 0,4882*
Zubehör
Weidmüller
0271400000
ab € 72,615*
Zubehör
Weidmüller
0271500000
ab € 1,4082*
Zubehör
Weidmüller
0341100000
ab € 108,00*
Zubehör
Weidmüller
0389000000
ab € 1,89882*
Zubehör
Weidmüller
0388900000
ab € 2,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.