| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1737406 Herst.-Nr.: 702208 EAN/GTIN: 4019768022083 |
| |
|
| | |
| Schrumpfschlauch strahlungsvernetztes Polyolefin, Schrumpfrate 2:1 Dauergebrauchstemperatur: -55°C bis +125°C Schrumpftemperatur: 90°C bis 220°C, selbstverlöschend Lösungsmittelbeständigkeit: gut Inhalt: 10 Abschnitte zu 10 cm Farbe: schwarz, Wandstärke nach Schrumpf: 1 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 0,1 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -55...125 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 50,8 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 25,4 mm, Schrumpfrate: 2:1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 702208 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch |
| | |
| |