| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1722152 Herst.-Nr.: 705174 EAN/GTIN: 4019768051748 |
| |
|
| | |
| Aderendhülsen, unisoliert, versilbert Werkstoff: E-Cu, inklusive Presszange 0,5 - 16 mm², 8 Profile quer-halbrund 802559 und Spannungsprüfer 0.50 mm², 50 Stück 0,75 mm², 50 Stück 1,00 mm², 50 Stück 1,50 mm², 50 Stück 2,50 mm², 40 Stück 4,00 mm², 20 Stück 6,00 mm², 20 Stück 10,00 mm², 12 Stück 16,00 mm², 5 Stück Mit Werkzeug: true, Isolierte Aderendhülsen: false, Nicht-isolierte Aderendhülsen: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 705174 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Spannungsprüfer, dornpresszange 16mm², dornpresszange, sortierkasten aderendhülsen, Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| |