| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1719551 Herst.-Nr.: PLS-HV2G-KIT EAN/GTIN: 0095969878463 |
| |
|
| | |
| Die Rotationslaser HV2R und HV2G sind selbst nivellierend und emittieren eine horizontale Laserebene. Sie können auch in vertikaler Position verwendet werden, in der sie eine vertikale Laserebene emittieren. Anwendungen umfassen u. a. Fundamente, Betonguss, Trockenbau, Konturerfassung und die Montage abgehängter Decken. HV2R und HV2G werden mit einer Metallhalterung für Decken und Wände geliefert, die bei der Vermessung und Montage großer abgehängter Decken hilfreich ist. Das Kit beinhaltet ein höhenverstellbares Stativ und eine Nivellierlatte (ca. 4,8 m). Breite: 174 mm, Höhe: 274 mm, Gehäusefarbe: sonstige, Gewicht: 2,9 kg, Messwertspeicher: false, mit Fernbedienung: true, Schnittstelle: false, Sichtbare Signalstrecke: true, Länge der Signalstrecke: 30 m, Rotierende Signalstrecke: true, Länge: 184 mm, Genauigkeit: 0,07 mm/m, Wellenlänge des Sensors: 520 nm, Schutzart (IP): IP67, Batterieart: NiMh, Laserklasse: Klasse 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | PLS-HV2G-KIT | Ident Code: | 5022520 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teleskop-Laserlatte, Laser-Messstab, Laserlatte, Laser-Nivellierlatte, Flexilatte (Vermessung) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.680,88* | € 1.742,20* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.678,68* | € 1.749,51* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.695,64* | € 1.757,37* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.773,66* | € 1.837,56* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.771,85* | € 1.842,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|