Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1718597 Herst.-Nr.: XB4FK133M5 EAN/GTIN: 3606489580391 |
| |
|
| | |
| Leuchtwahlschalter komplett Harmony XB4F. 1 Schließer+1 Öffner, 3 Positionen ± 45°, mit LED-Modul, bis zu 1000000 Zyklen. Abmessung (BxHxT)- 36,6x53x69,5 mm, Montagedurchmesser 30.5 mm. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Chrom-beschichtes Metall. Zertifizierungen- UL gelistet, CSA. Produktstandards- CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520. Schutzart bis IP69K. Lochdurchmesser: 30,5 mm, Farbe des Knopfes: grün, Anzahl der Schaltstellungen: 3, Geeignet für Beleuchtung: true, Tastend: false, Farbe Frontring: Chrom, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Versorgungsspannung: 230...240 V, Schutzart (IP): IP66, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Frontrings: Metall, mit Frontring: true, Ausführung des Betätigungselements: sonstige, Schaltfunktion verrastend: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0, Schutzart (NEMA): 13 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | XB4FK133M5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,05* | € 39,53* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,20* | € 39,65* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,77* | € 40,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,51* | € 41,55* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 37,47* | € 47,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|