Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0670943 Herst.-Nr.: XB4FK133M5 EAN/GTIN: 3606489580391 |
| |
|
| | |
| Leuchtwahlschalter komplett Harmony XB4F. 1 Schließer+1 Öffner, 3 Positionen +/- 45°, mit LED-Modul, bis zu 1000000 Zyklen. Abmessung (BxHxT)- 36,6x53x69,5 mm, Montagedurchmesser 30.5 mm. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Chrom-beschichtes Metall. Zertifizierungen- UL gelistet, CSA. Produktstandards- CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520. Schutzart bis IP69K. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,10* | € 41,10* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 31,20* | € 41,24* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,79* | € 41,94* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,48* | € 43,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,98* | € 47,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|