| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1717484 Herst.-Nr.: 981212.002 EAN/GTIN: 4051859273165 |
| |
|
| | |
| 981212.002: Ersatzglas, Formglas D 356 H 66 Sichtfarbe: weiß Farbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Abdeckung, Durchmesser: 356 mm, Höhe/Tiefe: 66 mm, Werkstoff: Glas, Beschaffenheit der Abdeckung: opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false, Ausführung des Rasters/Reflektors: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 981212.002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 39,89* | € 53,34* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 40,09* | € 53,46* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,47* | € 54,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,51* | € 54,39* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,87* | € 55,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|