| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1715175 Herst.-Nr.: SLF5.08/10/180FSNORBXSO EAN/GTIN: 4050118667417 |
| |
|
| | |
| Verbindungsart: flexibler Leiterplattenverbinder, Polzahl: 10, Kontaktausführung: Stift, Beschichtung Gehäuse: unbeschichtet, Betriebstemperatur: -50...100 °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckklemmanschluss, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschließbare Kabeltype: Rundkabel, Rastermaß der Anschlüsse: 5,08 mm, Rastermaß der Kontakte: 5,08 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Winkel Kontakt/Leiteranschluss: 180° (horizontal), Bemessungsstrom In: 22,5 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SLF5.08/10/180FSNORBXSO | Ident Code: | 2657300000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 528 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,4001* | € 6,9101* | | | | | | 25 Tage | | | 528 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,4725* | € 7,0025* | | | | | 58 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,45* | ab € 136,18* | € 171,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 528 Stück | Mindestbestellmenge: 528 Stück ( entspricht € 3.648,5328* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|