| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1715034 Herst.-Nr.: 05-2038.002 EAN/GTIN: 4051859217244 |
| |
|
| | |
| Ersatzglas D 495, H 48, opal seidenmatt, Befestigung durch Einklemmen (Abdeckring) Farbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Abdeckung, Durchmesser: 495 mm, Höhe/Tiefe: 47,5 mm, Werkstoff: Glas, Beschaffenheit der Abdeckung: opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false, Ausführung des Rasters/Reflektors: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 05-2038.002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 432,73* | € 507,64* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 440,92* | € 513,18* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 454,89* | € 529,43* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 475,70* | € 556,87* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 498,70* | € 582,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|