Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 42W 5700lm E27 TrueForce LED HPL 3000K 830 klar 360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1714527
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     TFORCE-LED-HPL-ND-57-42W-E27-830
EAN/GTIN:
     8718699638221
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Philips TrueForce Urban LED HPL Lampen sind eine hervorragende LED Alternative für HPL/HQL oder SON/NAV Entladungslampen in der Außenbeleuchtung. Die TrueForce Urban LED HPL Lampen bieten hohe Energieersparnisse, signifikant längere Nutzlebensdauern und schnelle Amortisationszeiten im Vergleich zu herkömmlichen HPL/SON Lampen. Die Lampengröße sowie die Brennerlage sind denen von herkömmlichen HPL/SON Lampen nachempfunden, sodass diese eine ideale Alternative bieten. Die TrueForce Urban LED HPL Lampen sind für den direkten Netzbetrieb an 220-240V und den Betrieb am magnetischen Vorschaltgerät (KVG) geeignet. Farbe: weiß, Sockel: E27, Gehäusefarbe: weiß, Dimmbar: false, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 84 mm, Energieeffizienzklasse: D, Lampenlichtausbeute: 135 lm/W, Lampenform: sonstige, Länge: 178 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP65, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Mittlere Nennlebensdauer: 50000 h, Nennstrom: 186 mA, Farbtemperatur: 3000 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 42 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 42 W, Lichtstrom: 5700 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Klirrfaktor (THD): 0,16, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Lampenbezeichnung: sonstige, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Ausstrahlungswinkel: 360 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 5700 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Leistungsfaktor: 0,95, Energieeffizienzindex (EEI): 0,1004
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
TFORCE-LED-HPL-ND-57-42W-E27-830
Ident Code:
63822100
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 47,71*
€ 56,81*
13 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 45,69*
€ 61,92*
6
€ 5,95*
ab € 55,44*
€ 65,37*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 51,92*
€ 66,88*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 67,35*
€ 83,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
63828300
ab € 43,90*
Ähnlich
Philips
638207000
ab € 32,48*
Ähnlich
Philips
63814600
ab € 30,83*
Ähnlich
Philips
63818400
ab € 35,13*
Ähnlich
Philips
63826900
ab € 44,24*
Ähnlich
Philips
670004
ab € 30,64*
Ähnlich
Philips
670011
ab € 41,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.