Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Reihenklemme, Schraubans chluss, Sicherungstrenner, Schrauba


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1713795
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WFS460-150V
EAN/GTIN:
     4050118570441
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungslasttrenner
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen weidmüller
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: schwarz, Breite: 6,1 mm, Höhe: 62,5 mm, Tiefe: 75 mm, Bemessungsspannung: 150 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung des Sicherungseinsatzes: G-Sicherung 5x20 mm, Ausführung des Sicherungshalters: schwenkbar, Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige: LED, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: 150 V, Anzahl der Etagen: 1, Spannungsart für die Defektanzeige: AC/DC, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...6 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 6,3 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WFS460-150V
Ident Code:
2561970000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,93*
€ 8,56*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,9368*
€ 8,5668*
50
Frei Haus
ab € 6,9978*
€ 8,6478*
24 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 7,0428*
€ 8,7028*
10 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 7,056*
€ 8,716*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,5668*
€ 10,19449
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,9368*
€ 8,25479
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 428,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0653*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,06434*
Zubehör
Weidmüller
1238280000
ab € 0,04321*
Zubehör
Weidmüller
1238310000
ab € 0,04321*
Zubehör
Weidmüller
1038650000
ab € 0,08289*
Zubehör
Weidmüller
1050000000
ab € 0,30*
Zubehör
Weidmüller
1050080000
ab € 0,3047*
Zubehör
Weidmüller
1050070000
ab € 0,3182*
Zubehör
Weidmüller
1050020000
ab € 0,3016*
Zubehör
Weidmüller
1050010000
ab € 0,3016*
Zubehör
Weidmüller
1479000000
ab € 1,2858*
Zubehör
Weidmüller
1818400000
ab € 0,05952*
Zubehör
Weidmüller
2003780000
ab € 0,06165*
Zubehör
Weidmüller
2007780000
ab € 0,13325*
Zubehör
Weidmüller
1828450000
ab € 0,05872*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.