Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Reihenklemme, Schraubans chluss, Sicherungstrenner, Schrauba


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1713788
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WFS4100-250VDB
EAN/GTIN:
     4050118570427
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungslasttrenner
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen weidmüller
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 6,1 mm, Höhe: 62,5 mm, Tiefe: 75 mm, Bemessungsspannung: 250 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung des Sicherungseinsatzes: G-Sicherung 5x20 mm, Ausführung des Sicherungshalters: schwenkbar, Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige: LED, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: 250 V, Anzahl der Etagen: 1, Spannungsart für die Defektanzeige: AC/DC, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...6 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 6,3 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WFS4100-250VDB
Ident Code:
2561950000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 7,99*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,8468*
€ 7,9968*
50
Frei Haus
ab € 6,8978*
€ 8,0678*
23 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 6,9628*
€ 8,1228*
10 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 6,946*
€ 8,136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,9968*
€ 9,51619
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,9368*
€ 9,44479
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,6268*
€ 9,07589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,4068*
€ 8,81409
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,8468*
€ 8,14769
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 399,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1238290000
ab € 0,042*
Zubehör
Weidmüller
1238330000
ab € 0,04321*
Zubehör
Weidmüller
1912090000
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
1238320000
ab € 42,84*
Zubehör
Weidmüller
1609820000
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
1609830000
ab € 16,508*
Zubehör
Weidmüller
1378720000
ab € 40,11*
Zubehör
Weidmüller
1011320000
ab € 0,03688*
Zubehör
Weidmüller
1072200000
ab € 0,3016*
Zubehör
Weidmüller
1050050000
ab € 0,3016*
Zubehör
Weidmüller
1050060000
ab € 0,3016*
Zubehör
Weidmüller
1050040000
ab € 0,3016*
Zubehör
Weidmüller
1072210000
ab € 0,3182*
Zubehör
Weidmüller
1050090000
ab € 0,3016*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.