LED Austauschmodul CAMBIO mit Magnet 230V, 12W, 3000K, 1200lm Farbe: sonstige, Sockel: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, mit Dämmerungsschalter: false, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 122 mm, Geeignet für EVG: false, Lampenlichtausbeute: 100 lm/W, Lampenform: flachrund, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Mittlere Nennlebensdauer: 30000 h, Nennstrom: 280 mA, Farbtemperatur: 3000 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 12 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 12 W, Lichtstrom: 1200 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM4, Klirrfaktor (THD): 15, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lampenbezeichnung: sonstige, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 15000, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 1200 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät: false, Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: F, Dimmung Bluetooth: false, Dimmung Wi-Fi: false, Leistungsfaktor: 0,5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Diefra-LIGHT GmbH | Produkt Typ: | 81-3506 | Ident Code: | 81-3506 |
|