Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1689193 Herst.-Nr.: COREPRO-LEDSPOT-ND-9-60W-927-PAR38-25D EAN/GTIN: 8719514443426 |
| |
|
| | |
| CorePro LEDspot PAR eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit Halogenlampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten mit E27-Fassung und als Nachrüstlösung für Halogen- oder Glühlampen einsetzen. CorePro LEDspot PAR bieten erhebliche Energieeinsparungen von bis zu 80% gegenüber herkömmlichen Halogenlampen und sorgen für eine angenehme, augenschonende Beleuchtung. Mit einer Nutzlebensdauer von 15.000 Stunden sorgen sie für geringere Wartungskosten. Farbe: weiß, Sockel: E27, Gehäusefarbe: sonstige, Dimmbar: false, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 122 mm, Energieeffizienzklasse: F, Lampenlichtausbeute: 83 lm/W, Lichtstärke: 3600 cd, Lampenform: Reflektor, Länge: 134 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP65, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h, Nennstrom: 55 mA, Farbtemperatur: 2700 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 9 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 9 W, Lichtstrom: 750 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Klirrfaktor (THD): 1, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Lampenbezeichnung: PAR38, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 25000, Ausstrahlungswinkel: 25 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 750 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Leistungsfaktor: 0,7, Energieeffizienzindex (EEI): 0,1479 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | COREPRO-LEDSPOT-ND-9-60W-927-PAR38-25D | Ident Code: | 44342600 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, philips led e27 2700k, led e27, philips led e27 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,82* | € 17,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,77* | € 18,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 13,61* | € 19,50* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,34* | € 21,97* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,21* | € 22,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|