| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1689190 Herst.-Nr.: MAS-LEDSPOT-VLE-D-9.5-75W-930-PAR30S-25D EAN/GTIN: 8719514443228 |
| |
|
| | |
| Mit ihrem robusten Design und dem warm-weißen Lichtstrahl sind diese PAR-Lampen der neuen Generation ideal für die allgemeine Beleuchtung und Spot-Beleuchtung im Hotel- und Gastgewerbe geeignet. Sie sind dimmbar und besonders geeignet für öffentliche Bereiche wie Lobbies, Korridore und Treppenhäuser, in denen das Licht immer eingeschaltet ist. Das Produkt ermöglicht eine größerer Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen LED-Spots. Farbe: weiß, Sockel: E27, Gehäusefarbe: sonstige, Dimmbar: true, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 95 mm, Energieeffizienzklasse: F, Lampenlichtausbeute: 80 lm/W, Lichtstärke: 3000 cd, Lampenform: Reflektor, Länge: 86 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h, Nennstrom: 60 mA, Farbtemperatur: 3000 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 10 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 9,5 W, Lichtstrom: 760 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Klirrfaktor (THD): 1, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Lampenbezeichnung: sonstige, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Ausstrahlungswinkel: 25 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 760 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Leistungsfaktor: 0,7, Energieeffizienzindex (EEI): 0,1545 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | MAS-LEDSPOT-VLE-D-9.5-75W-930-PAR30S-25D | Ident Code: | 44322800 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, e27 sockel 1000k, led e27, leuchtmittel e27 9,5w |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 13,43* | € 13,43* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,96* | € 14,73* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,46* | € 14,75* | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 11,62* | € 15,35* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,49* | € 18,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|