Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAR20 MAS VALUE LEDspot 50W 6-50W 927 25D EEL: F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1689184
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     MAS-LEDSPOT-VLE-D-6-50W-927-PAR20-25D
EAN/GTIN:
     8719514443044
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Mit ihrem robusten Design und dem warm-weißen Lichtstrahl sind diese PAR-Lampen der neuen Generation ideal für die allgemeine Beleuchtung und Spot-Beleuchtung im Hotel- und Gastgewerbe geeignet. Sie sind dimmbar und besonders geeignet für öffentliche Bereiche wie Lobbies, Korridore und Treppenhäuser, in denen das Licht immer eingeschaltet ist. Das Produkt ermöglicht eine größerer Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen LED-Spots. Farbe: weiß, Sockel: E27, Gehäusefarbe: sonstige, Dimmbar: true, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 65 mm, Energieeffizienzklasse: F, Lampenlichtausbeute: 83 lm/W, Lichtstärke: 1500 cd, Lampenform: Reflektor, Länge: 85 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h, Nennstrom: 40 mA, Farbtemperatur: 2700 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 6 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 6 W, Lichtstrom: 500 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Klirrfaktor (THD): 1, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Lampenbezeichnung: PAR20, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Ausstrahlungswinkel: 25 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 500 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Leistungsfaktor: 0,7, Energieeffizienzindex (EEI): 0,1358
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
MAS-LEDSPOT-VLE-D-6-50W-927-PAR20-25D
Ident Code:
44304400
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 8,75*
€ 8,75*
12 Tage
54
1
€ 6,90*
ab € 6,57*
€ 9,80*
1
€ 5,95*
ab € 7,09*
€ 10,09*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 7,66*
€ 10,31*
Lager 6232
10
1
€ 5,90*
ab € 8,84*
€ 12,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
44308200
ab € 6,67*
Ähnlich
Philips
44310500
ab € 6,59*
Ähnlich
Philips
44312900
ab € 6,89*
Ähnlich
Philips
44320400
ab € 9,97*
Ähnlich
Philips
44306800
ab € 6,90*
Ähnlich
Philips
44314300
ab € 6,54*
Ähnlich
Philips
44330300
ab € 13,63*
Ähnlich
k.A.
44322800
ab € 9,96*
Ähnlich
Philips
44324200
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.