Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter 600V AC/DC 0.01 µA - 10A AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1684783
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     MM2-3
EAN/GTIN:
     4014651446939
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Benning MM 2-3 True RMS Digital-Multimeter für Industrie, Service, Elektrohandwerk und HLK-Technik. 4-stellig, beleuchtete LCD-Anzeige (6.000 Punkte). Spannung (0,01 mV - 600 V AC/DC), Strom (1 mA - 10 A AC/DC), Widerstand (0,1 Ohm - 60 MOhm), Kapazität (0,01 nF - 10 mF), Frequenz (10 Hz - 50 kHz), Temperatur (-40 °C - +400 °C). Schnelle Durchgangs- (< 15 ms (< 30 Ohm - 480 Ohm, Summer/LCD)) und Diodenprüfung. Echteffektivwertmessverfahren True RMS. Ergonomisches Gehäuse mit großem Display und Beleuchtung. Robuster Gummischutzrahmen für erhöhte Griffigkeit und Stoßfestigkeit. Optische und akustische Buchsenkontrolle (A-Bereich) mit Warnhinweis zum Schutz vor Fehlbedingungen (Sicherungsschutz). VoltSensor zur berührungslosen und einpoligen Phasen- und Kabelbruchprüfung (2 Empfindlichkeiten) (LCD/Summer). Messbereichswahl. Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige automatisch. HOLD, MAX/MIN, AVG, REL. CAT IV 300 V, CAT III 600 V. Inklusive Silikon-Messleitungen mit vergoldeter 2 mm- und 4 mm-Messspitze (aufschraubbar), Gummischutzrahmen, Tasche, Drahttemperaturfühler, 2 x 1.5 V Micro/AAA/LR03 Batterien, 11 A Sicherung (10218772). Stromversorgung: Batterie, Messwertspeicher: true, Anzeige: digital, Messbereichswahl: manuell/automatisch, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Durchgangsprüfung: true, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: false, Frequenzmessung: true, Mit Pegelmessung (dB): false, Messprinzip: Echteffektivwertmessung, Momentanwertspeicher (Data Hold): true, IR-Schnittstelle: false, Relative Messgenauigkeit: 0,2 %, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Bluetooth-Schnittstelle: false, Durchgangsprüfung/Diodentest: true, Induktivitätsmessung: false, Kleinste Auflösung Gleichspannung: 0,01 mV, Kleinste Auflösung Gleichstrom: 1000 µA, Kleinste Auflösung Wechselspannung: 0,01 mV, Kleinste Auflösung Wechselstrom: 1000 µA, Kleinste Auflösung Widerstand: 0,1 Ohm, Leitfähigkeitsmessung: false, Max. Spannungsmessbereich AC: 600 V, Max. Spannungsmessbereich DC: 600 V, Max. Strommessbereich AC: 10 A, Max. Strommessbereich DC: 10 A, Max. Widerstandsmessbereich: 60 MOhm, Maximalwertspeicher: true, Mehrfachanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT IV, Minimalwertspeicher: true, Nennprüfspannung 100 V: false, Nennprüfspannung 1000 V: false, Nennprüfspannung 250 V: false, Nennprüfspannung 500 V: false, Relativwertmessung: true, Spitzenwertspeicher: false, Tastverhältnismessungen: false, Schutzart (IP): IP40, Temperaturmessung: true, Kalibrierung nach ISO/IEC 17025: false, Max. Temperaturmessbereich: 400 °C, Kleinste Auflösung Temperatur: 0,1 °C, Max. Kapazitätsmessbereich: 10000 µF, Kleinste Auflösung Kapazität: 0,00001 µF, Max. Frequenzmessbereich: 50 kHz, Kleinste Auflösung Frequenz: sonstige, Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss): false, Temperaturmessung RTD: false, Temperaturmessung TC: false, Nennprüfspannung 10 V: false, Nennprüfspannung 50 V: false, Kabellängenmessung: false, Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E: false, Leistungs- und Energiemessung: false, Oberschwingungsanalyse/Power Quality: false, Drehzahlmessung: false, Sicherungsautomat: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 300 V, Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: true, Maßstabseinteilung linear: false, Maßstabseinteilung logarithmisch: false, Hochspannungstest für Motorwicklungen: false, Max. Strommessbereich mit Clipfaktor: 0 A, Max. Spannungsmessbereich, AC/DC: 600 V, Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC: 0,01 mV, Max. Strommessbereich, AC/DC: 10 A, Kleinste Auflösung Strom, AC/DC: 1000 µA, Kalibrierzertifikat nach DAkkS: false, Zertifiziert nach COFRAC: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
BENNING Elektrotechnik & Elektronik
Produkt Typ:
MM2-3
Ident Code:
044693
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 111,35*
€ 125,10*
Frei Haus
ab € 111,69*
€ 126,20*
3 Tage
32
Frei Haus
ab € 113,31*
€ 127,59*
€ 4,90*
ab € 114,03*
€ 128,70*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 125,88*
€ 140,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.