Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1mm), mit Innenkleber, PO-X-BK(200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1684357
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     TAN32-3/1-PO-X-BK(200)
EAN/GTIN:
     4031026479583
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 3mm schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch mit Innenkleber. Hervorragende Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Schwer entflammbar. UL-Zulassung. Große Schrumpfrate. TA32/TA42 eignen sich hervorradend für die elektrische Isolierung von Kabelverbindungen, Anschlüssen und anderen Bauteilen. Farbe: schwarz, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 1 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 200 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -55...125 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 3 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 1 mm, Bedruckbar: false, mit Innenkleber: true, Nenndurchmesser in Zoll: sonstige, Schrumpfrate: 3:1, UL-Zulassung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
TAN32-3/1-PO-X-BK(200)
Ident Code:
318-60016
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,52* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2400 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.