Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachprofilformteil schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1671422
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     313E457-9-PO-X-BK(5)
EAN/GTIN:
     5022660453748
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Ideal zur Überbrückung großer Durchmesserunterschiede. Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung. Flachprofil: platzsparende Ausführung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen. Ausführung: für 3-adrige Kabel und Leitungen, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -55...120 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 53,3 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 22,1 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 22,1 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 9,9 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 20,6 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
313E457-9-PO-X-BK(5)
Ident Code:
422-10300
Weitere Suchbegriffe: Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 247,14*
€ 299,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 277,97*
€ 335,32*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 299,61*
€ 356,5359
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 297,67*
€ 354,2273
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 285,25*
€ 339,4475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 274,67*
€ 326,8573
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 247,14*
€ 294,0966
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 24,714* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.