Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsscheibe Gewindemaß PG Chloropren


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1670997
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     AWS-PG42-CR-BK(10)
EAN/GTIN:
     4031026310381
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Schutz gegen Wasser und Staub. Für PG und metrische Gewinde. Öbeständig. Druckfestigkeit (80 A Shore-Härte). Ausführung: Flachdichtring, Außendurchmesser: 61 mm, Innendurchmesser: 53,5 mm, Stärke: 1,5 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Gummi, Geeignet für Gewindemaß (metrisch): 42
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
AWS-PG42-CR-BK(10)
Ident Code:
166-50516
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,25*
€ 22,20*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,31*
€ 22,32*
€ 3,90*
ab € 19,57*
€ 25,23*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,83*
€ 25,60*
€ 5,95*
ab € 22,182*
€ 28,782*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,72*
€ 25,8468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,66*
€ 24,5854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,731* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.