Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1670986 Herst.-Nr.: AWS-M40-CR-BK(10) EAN/GTIN: 4031026310275 |
| |
|
| | |
| Schutz gegen Wasser und Staub. Für PG und metrische Gewinde. Öbeständig. Druckfestigkeit (80 A Shore-Härte). Ausführung: Flachdichtring, Außendurchmesser: 50 mm, Innendurchmesser: 39,5 mm, Stärke: 1,5 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Gummi, Geeignet für Gewindemaß (metrisch): 40 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | AWS-M40-CR-BK(10) | Ident Code: | 166-50505 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,78* | € 6,81* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,80* | € 6,83* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,39* | € 7,64* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,43* | € 7,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,104* | € 8,624* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,48* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|