Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch
Artikel-Nr.:
     C1197-166-50505
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50505
EAN/GTIN:
     4031026310275
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Schutz gegen Wasser und Staub
  • Für PG und metrische Gewinde
  • Öbeständig
  • Druckfestigkeit (80 A Shore-Härte)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Form:
sonstige
Außendurchmesser:
50.0 mm
Innendurchmesser:
39.5 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Weitere Suchbegriffe: Distanzscheibe, Flachdichtring, Flachdichtung, dichtring 40x50x4, dichtring, tyton dichtring, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.