Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfformteil für Stecker ge rade schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1664209
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     162-1-G-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     5022660437625
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
schrumpfformteil hellermann
Geraden Ausführung. Anwendung als Zugentlastung im Kabelkonfektionsbereich. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen. Ausführung: für Stecker, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -75...150 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 44 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 22 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 14,2 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 4,1 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 9 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
162-1-G-PO-X-BK
Ident Code:
401-62180
Weitere Suchbegriffe: Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 14,47*
€ 17,63*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 16,24*
€ 19,77*
1
€ 5,46*
ab € 14,32*
€ 20,25*
21 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 18,63*
€ 22,13*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 881,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 173,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.