Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1643257 Herst.-Nr.: SRMH31,5-2,5V EAN/GTIN: 4010311136608 |
| |
|
| | |
| Kabel-Reparaturset zum schnellen Verbinden und Isolieren von angebohrten oder anderweitig beschädigten Kabeln und Leitungen ohne Einfügen von neuen Leitungsteilen. Das Kabel-Reparaturset stellt die elektrischen und mechanischen Eigenschaften der Installationsleitung wieder her. Anwendungsgebiete:. Zur Reparatur von Mantelschäden aller kunststoff- und gummiisolierten Kabel und Leitungen. Eigenschaften: mit thermoplastischem Kleber, beständig gegen chemische Einflüsse, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, hohe Flexibilität, hohe Zugfestigkeit, kaltflussbeständig (wärmeformstabil), selbstverlöschend. Lieferumfang: SRMH3: 1 Warmschrumpfschlauch, 3 Warmschrumpf-Quetschverbinder, 4 Kabelbinder. Ausführung: Warmschrumpf, Halogenfrei: false, Geeignet für: N(A)YCWY, Anzahl der Leiter: 3, Werkstoff des Isoliermaterials: Kunststoff, Bergbauzulassung: false, mit konzentrischer Abschirmung: false, mit Schutzleiter: true, Leiternennquerschnitt: 1,5...2,5 mm², Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: false, Verbindungszubehör mitgeliefert: Press-/Quetschverbinder, Bemessungsspannung U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV für Kabel-Ø (mm): 8-17 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cellpack BBC GmbH | Produkt Typ: | SRMH31,5-2,5V | Ident Code: | 254684 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warmschrumpfmanschette, Manschette, Schrumpfmanschette |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 11,17* | € 13,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,32* | € 14,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,65* | € 14,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 10,67* | € 14,91* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,75* | € 17,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|