Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufteilkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1642167
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     SEH3/110-35
EAN/GTIN:
     4010311041186
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch Aufteilkappe
schrumpfschlauch aufteilkappe
Abdichtende Aufteilkappe für kunststoff-, gummi- und papierisolierte Kabel. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft. Eigenschaften: Stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, halogenfrei, absolut feuchtigkeitsdicht, druckdicht, sehr gute elektrische Eigenschaften, sehr gute mechanische Eiigenschaften. Lieferumfang: Warmschrumpf-Aufteilkappe. Ausführung: für 3-adrige Kabel und Leitungen, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -40...100 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 218 mm, Nennquerschnitt: 185...400 mm², Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 110 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 35 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 17 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 51 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cellpack BBC GmbH
Produkt Typ:
SEH3/110-35
Ident Code:
169711
Weitere Suchbegriffe: Endkappe, Warmschrumpf-Kappe, Finger-Aufteilkappe, Warmschrumpf-Endkappe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 16,432*
€ 21,012*
5
€ 5,95*
ab € 16,52*
€ 21,04*
24 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 17,24*
€ 21,91*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 18,41*
€ 23,08*
Lager 6232
4
1
€ 5,90*
ab € 21,04*
€ 28,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.