Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1641995 Herst.-Nr.: SEMH4-K35-150 EAN/GTIN: 4010311017365 |
| |
|
| | |
| Spannungsfeste Endmuffe für den Endabschluss von unarmierten Kunststoffkabeln und Leitungen sowie von Kunststoffkabeln mit konzentrischem Leiter mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle, Leerrohre. Eigenschaften: Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich, beständig gegen chemische Einflüsse, beständig gegen Erdalkalien, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, halogenfrei, querwasserdicht, hohe elektrische Isolationswerte, hohe mechanische Festigkeit. Lieferumfang: Dichtkappen, Schrumpfkappe mit Spannungspfeil, Reinigungstuch, Schmirgelleinen, Montageanleitung. Ausführung: Warmschrumpf, Spannungsreihe: 0,6/1 kV, Nennquerschnitt: 35...150 mm², Anzahl der Leiter: 4 Nennquerschnitt (mm²): 4x35-4x150 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cellpack BBC GmbH | Produkt Typ: | SEMH4-K35-150 | Ident Code: | 145386 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,00* | € 19,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,56* | € 20,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,38* | € 21,44* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,80* | € 22,14* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,44* | € 24,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|