Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barcodeetiketten fortl.Nr.1001-2000 1Satz=1000Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1603185
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     756302
EAN/GTIN:
     4014651563025
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Barcodeetiketten, Satz 2. Stark haftende PVC-Barcodeetiketten mit Barcode und fortlaufender Nummerierung. Für die einfache und schnelle Prüflinksidentifikation. Besonders geeignet für die Wiederholungsprüfung und die Verwaltung großer Prüflingsbestände. 1 Satz entsprechen 1000 Stück. Barcodenummerierung 1001 bis 2000. Stecktechnik sonstige. Werkstoff des Isoliermaterials sonstige. Messkreiskategorie sonstige. Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Set-Ausführung: true, Stecktechnik: sonstige, Strombelastbarkeit: 0 A, Isoliermaterial: sonstige, Messkreiskategorie: sonstige, mit Koffer/Tasche: false, Max. Arbeitsspannung: 0 V, Zubehör: true, Ersatzteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
BENNING Elektrotechnik & Elektronik
Produkt Typ:
756302
Ident Code:
756302
Weitere Suchbegriffe: Strichcodeetiketten, Bezeichnungsmaterial, Klemmenmarkierung, Zackband, barcode etiketten benning, zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 68,03*
€ 68,03*
1
€ 4,00*
ab € 62,26*
€ 79,43*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,01*
€ 79,44*
1 Tag
1
1
€ 5,90*
ab € 64,20*
€ 79,51*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 64,94*
€ 80,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 68.030,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
10238249
ab € 1.809,58*
Zubehör
Benning
10238250
ab € 2.129,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.