| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1598775 Herst.-Nr.: FT200093570D EAN/GTIN: 0095969464246 |
| |
|
| | |
| UNITEST Digitale Leckstromzange mit Oberwellenmessung CHB5 (AC TRMS), Differenzstrommessung nach BetrSichV (BGV A3, VBG 4), Ableitstrommessung (Leckstrommessung) TRMS, Spannungsmessung (TRMS), Frequenzmessung, Oberwellenmessung für Strom- und Spannungswerte (bis zur 99. Oberwelle), Integrierter Messwertspeicher (Data Hold), Zangenöffnung 30 mm, Auto-Power-Off, Kleinste Auflösung 0,01 mA, Oberwellenmessung Stromart: AC, Anzeige: digital, Messbereichswahl: automatisch, Strommessbereich/AC: 0,0005...50 A, Widerstandsmessbereich: false, Zangenöffnung: 30 mm, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Durchgangsprüfung: false, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: false, Frequenzmessung: true, Leistungsmessung: false, Ableitstrommessung: true, Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter: false, Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: false, Oberwellenmessung: true, Spannungsmessung/AC: true, Spannungsmessung/DC: false, Mehrfachanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT III, Schutzart (IP): IP2X, Temperaturmessung: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 300 V, mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FT200093570D | Ident Code: | 3313218 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter beha, multimeter, Spannungsprüfer, Kraftmeßgerät, Oszilloskop, Dreheisen-Spannungsmesser, Zangenmeßgerät |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 593,96* | € 634,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 575,23* | € 634,68* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 596,71* | € 636,82* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 593,02* | € 636,93* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 614,19* | € 657,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|