| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1597721 Herst.-Nr.: FTC00001063D EAN/GTIN: 0095969270656 |
| |
|
| | |
| Abriebfester, strichkodierter Nummernaufkleber zur Identifizierung von Prüflingen (Nummernfolge ist produktionstechnisch bedingt fortlaufend), Für 0701/0702-Prüfgeräte (Best.-Nr. 8993 und 9092) Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Höhe: 54 mm, Selbstklebend: true, Länge: 15 mm, Beschriftung: mit Beschriftung, Magnetisch: false, Transparent: false, Fluoreszierend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FTC00001063D | Ident Code: | 2389952 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 92,00* | € 113,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,29* | € 113,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 92,14* | € 113,37* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 93,13* | € 113,90* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 95,64* | € 117,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|