| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1539907 Herst.-Nr.: 207563 EAN/GTIN: 4021104075639 |
| |
|
| | |
| Lochsäge für Schalterdosen zusätzlich mit Randversenker (Bestellnr. 20 7598) Größe 68 mm Durchmesser: 68 mm, Schnitttiefe: 40 mm, Randversenker: false, Aufnahmesystem: sonstige, Geeignet für Lichtwellenleiter: false, Geeignet für Edelstahl: false, Geeignet für Aluminium: true, Geeignet für Kunststoff: true, Geeignet für Stahl: true, Geeignet für Buntmetalle: false, Geeignet für Gipskarton: true, Geeignet für Gusseisen: true, Geeignet für Holz: true, Geeignet für Messing: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 207563 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 52,97* | € 68,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,26* | € 69,87* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,50* | € 73,60* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,59* | € 74,86* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 73,91* | € 92,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|