Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1539838 Herst.-Nr.: 183405 EAN/GTIN: 4021103834053 |
| |
|
| | |
| Hülse für verdichtete Leiter für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung, aus galvanisch verzinntem E-Cu-Rohr, für Rundleiter, für Leiterquerschnitt 95 mm², Länge 21 mm. Oberflächenschutz: galvanisch verzinnt, Nennquerschnitt: 95 mm², Leiter-Form: rund, Länge geeignet für: Kabelschuhe und -verbinder Normal-Ausführung Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 183405 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,23* | € 0,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,23941* | € 0,41941* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 0,301* | € 0,531* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 0,31* | € 0,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|