Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 183405 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 183405 Elektrischer Kontakt
Cimco 183405 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95767537
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     183405
EAN/GTIN:
     4021103834053
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aderendhülse
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch
Material
Kupfer
Querschnitt
95 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
21 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.