| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1539187 Herst.-Nr.: 117131 EAN/GTIN: 4021103171318 |
| |
|
| | |
| Nicht isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge. Schraubendreher Phillips Kreuzschlitz 165 mm DIN 5262 B PH1x80 mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff Ausführung: gerade, Schraubsystem: Phillips PH, Isoliert: false, Größe: 1, Gewicht: 41 g, Gesamtlänge: 202 mm, Antimagnetisch: true, Schutzisoliert 1000 V: false, Klingenlänge: 80 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: false, Ausführung funkenarm: false, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingendurchmesser: 4,4 mm, Klingenmaterial: Chrom-Vanadium-Stahl, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: verchromt, mit Schlagkappe: false, VDE-geprüft: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 117131 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph 1x80, phillips-vde-schraubendreher ph1, vde phillips-schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schlitzschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 4,30* | € 6,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,37* | € 6,43* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,67* | € 6,86* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,80* | € 6,99* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,95* | € 8,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|