| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1538118 Herst.-Nr.: 805416 EAN/GTIN: 4019768054169 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Steckschlüssel nach DIN 7445 Schlüsselweite nach DIN 475, zum Arbeiten unter Spannung, brünierte Klinge aus hochlegiertem Spezialstahl, 2-Komponenten-Dreikantheft zur Verbesserung der Kraftübertragung, maximale Sicherheit durch unlösbare Verbindung von Klinge, Isolierung und Griff, geprüft nach DIN EN 60900, IEC 60900, Stückprüfung im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10000 Volt, Kälteschlagprüfung bei -40°C (Kennzeichnung C) SW 9,0, Griff rot/gelb Ausführung: Handgriff, Schlüsselweite: 9 mm, Schutzisoliert 1000 V: true, VDE-geprüft: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 805416 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant-steckschlüssel 9 mm, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel softfinish, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schlitzschraubendreher |
| | |
| |