| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1538103 Herst.-Nr.: 805401 EAN/GTIN: 4019768054015 |
| |
|
| | |
| Torx-Schraubendreher zum Arbeiten unter Spannung, brünierte Klinge aus hochlegiertem Spezialstahl, 2-Komponenten-Dreikantheft zur Verbesserung der Kraftübertragung, maximale Sicherheit durch unlösbare Verbindung von Klinge, Isolierung und Griff, geprüft nach DIN EN 60900, IEC 60900, Stückprüfung im Wasserbad mit Prüfspannung v. 10000 Volt, Kälteschlagprüfung bei -40°C (Kennzeichnung C) T 20, Griff rot/gelb Isoliert: true, Größe (TX): 20, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 100 mm, mit Bohrung: false, Griffausführung: 2-Komponenten, VDE-geprüft: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 805401 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20x100, vde-schraubendreher (torx®), schraubendreher torx t20, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schlitzschraubendreher |
| | |
| |