| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1538055 Herst.-Nr.: 804850 EAN/GTIN: 4019768048502 |
| |
|
| | |
| Schlitzschraubendreher nach DIN 7437 Schneide nach DIN 5263/5264 und ISO 2380, zum Arbeiten unter Spannung, brünierte Klinge aus hochlegiertem Spezialstahl, zwei Komponenten-Dreikant-Heft zur Verbesserung der Kraftübertragung, maximale Sicherheit durch unlösbare Verbindung von Klinge, Isolierung und Griff, geprüft nach DIN EN 60900, IEC 60900, Stückprüfung im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10000 Volt, Kälteschlagprüfung bei -40°C (Kennzeichnung C) Größe 2,5 x 75 mm, Griff in rot/gelb Ausführung: gerade, Isoliert: true, Klingenlänge: 7,5 mm, Klingenbreite: 2,5 mm, Klemmeinrichtung: false, Ausführung funkenarm: false, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 804850 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, vde-schlitz-schraubendreher 2,5mm, schlitz vde schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schlitzschraubendreher |
| | |
| |