Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Pozidriv Gr.2 1/4 Zoll Antrieb Länge 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1537263
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     802807
EAN/GTIN:
     4019768028078
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Bit - Pozidriv C 6,3 DIN 3126 1/4"-Antrieb, Länge 25 mm (32 mm für Größe 4), optimale Drehmomentübertragung sowie hohe Standzeiten durch spezielles Härteverfahren und exakte Passung Größe 2 Schraubsystem: Pozidriv PZ, Gesamtlänge: 25 mm, Anschlussmaß: 1/4 Zoll, Federkugelbefestigung: false, Bitgröße: 2, Anschlussmaß: 6,3 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
802807
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz 2x25, bit (pozidriv), bit (pozidriv) pz 2, Bit (Innensechskant), Bit (Torx), Bit (Werkzeug), Bit (Schlitz), Bit (Schlagschrauber)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.