| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1537029 Herst.-Nr.: 802578 EAN/GTIN: 4019768025787 |
| |
|
| | |
| Presszange für isolierte Kabelverbindungen mit Sperrvorrichtung, Abisoliervorrichtung und einem Drahtschneider, für isolierte Verbinder von 0,5 - 6 mm² Gewicht: 500 g, Länge: 215 mm Geeignet für: Kabelschuhe und Verbinder, Länge: 215 mm, Ausführung/Betätigung: mechanisch, Pressform: Kerbung, mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): true, Querschnitt: 0,5...6 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 802578 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, mechanische handpresszange, dornpresszange, presszange 0,5-6mm, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,40* | € 90,40* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 97,68* | € 122,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|