Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Seitenschneider 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1530483
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     806739
EAN/GTIN:
     4019768067398
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
ESD-Seitenschneidermit eingelegtem Gelenk und Blattfeder,Ölhärtestahl gesenkgeschmiedet, Oberfläche fein poliert,Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet mit ESD 2-Komponenten-Griffhüllen, schwarz-gelb120 mm Isoliert: false, Form: Standard, Länge: 120 mm, Schutzisoliert 1000 V: false, mit Abisolierfunktion: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
806739
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, elektronik seitenschneider, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.