| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1530019 Herst.-Nr.: 706614 EAN/GTIN: 4019768066148 |
| |
|
| | |
| Schrumpfschlauch strahlungsvernetztes Polyolefin, Schrumpfrate 2:1 Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +125 °CSchrumpftemperatur: 90 °C bis 220 °C, selbstverlöschend,Lösungsmittelbeständigkeit: gut1 x 1m Farbe: schwarz, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 1,3 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 1 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -55...125 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 76 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 38 mm, Schrumpfrate: 2:1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 706614 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch |
| | |
| |