| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1514473 Herst.-Nr.: 111901 EAN/GTIN: 4021103119013 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Schraubendreher-Sortiment 7teilig für Schlitzschrauben, Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, ModellBau und ähnliche feinsensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsystems, für Schlitzschrauben 2, 0 x 0, 4 x 60 160 11 1864, 2, 5 x 0, 4 x 75 175 11 1865, 3, 0 x 0, 5 x 75 175 11 1866, 3, 5 x 0, 6 x 100 200 11 1868, 4, 0 x 0, 8 x 150 250 11 1870, für Kreuzschlitzschrauben Phillips PH 0 x 60 160 11 1877, PH 1 x 80 180 Isoliert: false, Verpackung: Karton (Box), Schutzisoliert 1000 V: false, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH: 2, Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: 5, Gesamtzahl der Werkzeuge: 7, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingenmaterial: sonstige, Kappe drehbar: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 111901 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, cimco werkzeugsatz, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, schlitz-schraubendreher-satz 7-teilig, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schlitzschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 30,01* | € 39,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,64* | € 40,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 32,72* | € 43,16* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,19* | € 43,76* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 41,54* | € 54,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|