Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledinaire Wandleuchte WL060V 1700l,4000k, schaltbar, Bew. Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1468764
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     WL060V-LED17S/840-PSU-MDU-II-WH
EAN/GTIN:
     8719514959910
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Philips Ledinaire Wand- und Deckenleuchten WL060V sind zuverlässige, langlebige, sehr effiziente und kostengünstige LED-Leuchten für unterschiedlichste Anwendungsgebiete im Innenbereich, zum Beispiel Flure und Treppenhäuser. Die zeitlose, runde Leuchte gibt es in zwei Baugrößen mit zwei Lichtstrompaketen. Ihre opale Abdeckung sorgt für eine angenehme Wand- oder Deckenaufhellung. Optional gibt es die große Bauform auch mit einem unsichtbar integrierten Bewegungsmelder, der zusätzliche Energieeinsparung mit Sicherheitsaspekten verbindet, da das Licht optional auch ohne Bewegungserkennung dauerhaft eingeschaltet bleiben kann. Schutzklasse: II, Außendurchmesser: 345 mm, Fassung: sonstige, Leiterquerschnitt: 1 mm², Anschlussart: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: true, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Ausführung des Rasters: ohne, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Polzahl: 2, Höhe/Tiefe: 97 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schlagfestigkeit: IK03, Nennspannung: 220...240 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP44, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, Geeignet für Wandmontage: true, Geeignet für Einbaumontage: false, mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Geeignet für Anbaumontage: true, Ausstrahlungswinkel: freistrahlend/diffus, Nennstrom: 86 mA, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 19 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1700 lm, Lichtfarbe: weiß, mit Luftschlitzen: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM5, Klirrfaktor (THD): 20, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 25 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Leuchtenlichtausbeute: 90 lm/W, Dimmung DSI: false, Blendbegrenzung (UGR): 22, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 57, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 35, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 70%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 7,5%, Dimmung DALI-2: false, Flimmerwert Pst LM: 1, Stroboskopeffektwert SVM: 0,4, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: false, Geeignet für Deckenmontage: true, Oberflächenschutz Gehäuse: unbehandelt, Leistungsfaktor: 0,9
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Leuchten
Produkt Typ:
WL060V-LED17S/840-PSU-MDU-II-WH
Ident Code:
95991099
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 35,58*
€ 48,53*
€ 5,46*
ab € 35,73*
€ 49,10*
Frei Haus
ab € 36,47*
€ 50,06*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 50,16*
€ 66,72*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,38*
€ 69,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.