| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1461553 Herst.-Nr.: 0010045614 EAN/GTIN: 4024074922439 |
| |
|
| | |
| Stromzähler zum Einbau in die Wärmepumpen aroTHERM perform und geoTHERM perform 260/3. Wird benötigt zur Visualisierung der Energieverbräuche/Effizienz im Wärmepumpenregler (BEG Anforderung ab 01.01.2023). Verwendbar für aroTHERM perform, geoTHERM perform Montageart: Einbau, Breite: 189 mm, Höhe: 98 mm, Tiefe: 231 mm, Anzeigeart: digital, Zählertyp: elektronisch, Ausführung der Schnittstelle: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 0010045614 | Ident Code: | 0010045614 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 327,62* | € 388,88* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 327,76* | € 389,48* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 362,09* | € 431,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|