Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1433155
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     COREPRO-LEDSPOT-3-35W-GU10-827-36D-DIM
EAN/GTIN:
     8718696721339
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die CorePro LEDspot Reihe zurück. CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden. Farbe: weiß, Sockel: GU10, Gehäusefarbe: sonstige, Dimmbar: true, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 50 mm, Energieeffizienzklasse: F, Lampenlichtausbeute: 76 lm/W, Lichtstärke: 500 cd, Lampenform: Reflektor, Länge: 54 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h, Nennstrom: 18 mA, Farbtemperatur: 2700 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 3 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 3 W, Lichtstrom: 230 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Klirrfaktor (THD): 0,45, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Lampenbezeichnung: PAR16, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Ausstrahlungswinkel: 36 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 230 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Leistungsfaktor: 0,8, Energieeffizienzindex (EEI): 0,1219
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
COREPRO-LEDSPOT-3-35W-GU10-827-36D-DIM
Ident Code:
72133900
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,88*
€ 2,88*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 3,95*
€ 8,50*
ab € 2,64*
€ 4,05*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 2,66*
€ 4,08*
Lager 6232
369
€ 5,90*
ab € 3,74*
€ 5,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
35883600
ab € 2,27*
Ähnlich
Philips
35885000
ab € 2,28*
Ähnlich
Philips
70029400
ab € 7,16*
Ähnlich
Philips
72835200
ab € 1,65*
Ähnlich
Philips
72839000
ab € 1,71*
Ähnlich
Philips
75253100
ab € 1,68*
Ähnlich
Philips
75251700
ab € 1,74*
Ähnlich
Philips
72137700
ab € 2,28*
Ähnlich
Philips
72833800
ab € 1,65*
Ähnlich
Philips
72837600
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.