Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flat Polymero Kreis Slim, 33 W, 310 0 lm, 840, weiß, DALI Decken- und W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1416442
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312087.002.3.76
EAN/GTIN:
     4051859369028
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Flache dekorative runde LED-Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Schutzklasse: I, Außendurchmesser: 515 mm, Fassung: sonstige, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckklemme, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: 38 W, Ausführung des Rasters: ohne, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Polzahl: 5, Höhe/Tiefe: 70 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schlagfestigkeit: IK03, Nennspannung: 230 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP40, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Wandmontage: true, Geeignet für Einbaumontage: false, mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Geeignet für Anbaumontage: true, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Nennstrom: 165 mA, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 38 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 3700 lm, Lichtfarbe: weiß, mit Luftschlitzen: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -20...35 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Lichtverteiler: ohne, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: true, Leuchtenlichtausbeute: 98 lm/W, Dimmung DSI: false, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Blendbegrenzung (UGR): 20,7, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 85, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 85, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 80%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 10%, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: stufenlos, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: false, Geeignet für Deckenmontage: true, Oberflächenschutz Gehäuse: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
312087.002.3.76
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 205,54*
€ 248,03*
Frei Haus
ab € 207,29*
€ 250,75*
Frei Haus
ab € 209,40*
€ 253,19*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 213,29*
€ 256,76*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 228,45*
€ 273,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,85*
€ 325,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,45*
€ 315,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,66*
€ 301,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,06*
€ 297,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,45*
€ 271,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.