| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1388286 Herst.-Nr.: H8236-5W-03 EAN/GTIN: 6955891817036 |
| |
|
| | |
| Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und wahlweise Busch-free@home® oder Busch-Installationbus® KNX. Zur zentralen Steuerung von bis zu 64 konfigurierbaren Busch-free@home® oder Busch-Installationbus® KNX Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE. Hinweis: Die KNX-Anbindung erfolgt mittels KNXnetIP Tunneling. Es wird ein KNX IP-Router oder eine KNX IP-Schnittstelle im System benötigt. Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler. Der Raumtemperaturfühler/die Raumtemperaturregelung ist derzeit nur für Anwendungen im KNX freigeschaltet. Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden. Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte. Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar). Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers. Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung: 1024 x 600). Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion. Zur Unterputzmontage mit 42361F-03 Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal. Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation. Nennstrom: 440mA (24V DC) Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af. Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03. Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 220 mm, Höhe: 50 mm, Tiefe: 260 mm, mit Memory-Funktion: true, Freisprechen: true, Abhörsicher: true, Installationstechnik: sonstige, Rufabschaltung: true, Bedienung Türöffner: true, Internkommunikation: true, Zusatzgerät anreihbar: true, Lautstärkeregelung: true, mit Video: true, Schaltfunktionen: true, Funktions-Lampen: true, mit Türöffnerautomatik: true, Bildschirmdiagonale: 2540 mm, Werkstoff: sonstige, mit Touchscreen: true, Bildsystem: PAL, Hörgerätekompatibel: true, Bildschirmdiagonale in Zoll: 100, Ausführung der Schnittstelle: LAN, Eigenschaft Bildsystem: Farbe, Rufunterscheidung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Verbindung mit Smartphone möglich: true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | H8236-5W-03 | Ident Code: | 2TMA130050W0068 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Display, EIB-LCD-Display, KNX-Display, KNX-LCD-Display, EIB Raumtemperaturregler, EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, eib display, Bussystem-Meldetableau, Instabus-Bedientableau, Bussystem-Bedientableau, Meldetableau, Tableau |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 565,38* | € 663,49* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 591,73* | € 694,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 604,97* | € 709,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 614,92* | € 716,52* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 725,76* | € 844,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|