Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pro-face STM6000 7ZW Touch-Panel, B asic HMI, modular, 22mm Montage, resisti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1369057
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PFXSTM6400WAD
EAN/GTIN:
     3606481856401
Suchbegriffe:
Modicon Micro Erweiterungsmodul
Profibus ASIC
Touch Display
Touchdisplay
Das modulare Basic HMI STM4200 besteht aus einem Display und Recheneinheit und gehört zur Pro-face ST6000-Reihe. Diese Produkt-Reihe wurde entwickelt, um die Anforderungen an die Bedienerschnittstelle einfacher Maschinen zu erfüllen. Hierbei stehen Konnektivität, Cybersicherheit für den Fernzugriff mit Pro-face Connect und eine moderne und intuitive Visualisierung im Mittelpunkt. Das resistive Single-Touch Display in 7 Zoll wide screen mit 16 Mio Farben und einer Auflösung von 800x480 Pixel dient der Visualisierung, Bedienung und Statusanzeige ihrer Anwendungen. Das 22 mm Montagesystem sorgt für eine einfache und individuelle Gestaltung der Bedienerschnittstelle mit Drucktastern und Touch-Display und einen schnellen Austausch bei Wartung. Die Bedienoberfläche auf dem HMI wird mit der Software BLUE konfiguriert. Durch die vielfältigen Schnittstellen (2 x Ethernet, 2 x serielle COM, 1 x USB Typ A, 1 x USB micro-B) ist eine optimale Konnektivität gewährleistet. Die äußeren Abmessungen des Display-Moduls mit montierter Recheneinheit betragen 201,20 mm (Breite) x 137,20 mm (Höhe) x 57,70 mm (Tiefe), bei einem Panel Cut-out von 22,5 mm Kreisdurchesser. Das Produkt entspricht der Schutzklasse IP65F, Typ 1, Typ 4X (nur für den Innenbereich), Typ 12 und Typ 13 (bei ordnungsgemäßer Installation in einem Gehäuse). Zudem entspricht es Normen wie EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 Nr. 61010-2-201 und Zertifizierungen wie CSA, CE, China RoHS, KC, REACH, ATEX Zone2/22, Marine. Einbautiefe: 57,7 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Bildschirmdiagonale: 7 Zoll, Betriebstemperatur: 0,0...50 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 1, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, mit Farbdisplay: true, Anzahl der Farben des Displays: 16000000, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 800, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 480, mit nummerischer Tastatur: false, mit Alpha Tastatur: false, Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: 1000000 kByte, mit Meldungsanzeige: false, mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): false, Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: false, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: false, mit Rezepturen: false, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: 0,0, mit Druckausgabe: false, Anzahl der Online-Sprachen: 0,0, Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: false, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, mit SW-Schnittstellen: true, Breite der Front: 201,2 mm, Höhe der Front: 137,2 mm, Tragschienenmontage möglich: false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0,0, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei DC: 0,0...24 V, Ausführung des Displays: TFT, Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: 16, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, Touch-Technologie: Resistiv-Touch, Schutzart (NEMA), frontseitig: 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
PFXSTM6400WAD
Weitere Suchbegriffe: profibus asic, Textdisplay, Alarmanzeige, Bedienterminal, Maschinenterminal, Operator Panel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 683,52*
€ 747,19*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 670,00*
€ 747,71*
Frei Haus
ab € 694,73*
€ 754,26*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 798,68*
€ 867,15*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 800,24*
€ 867,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,15*
€ 1.031,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,06*
€ 1.016,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,26*
€ 995,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,24*
€ 952,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.