Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visualization Lighting Management;


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1366105
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2759-2102/270-1000
EAN/GTIN:
     4055143962773
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Visualization Lighting Management; M; Single License Mit der WAGO Visualisierung Lichtmanagement steht eine optionale unabhängige Benutzeroberfläche für das Bedienen und Beobachten des WAGO Lichtmanagements (2759-0204/0261-1000) zur Verfügung. Ganz gleich ob auf Desktop PC, Touch Panel, Tablet oder Smartphone - über eine moderne HTML 5 Web Benutzeroberfläche kann die gesamte Beleuchtungsanlage während des laufenden Betriebs übersichtlich und komfortabel bedient werden. Durch die Visualisierung von Betriebsdaten, wird der Nutzer jederzeit über den aktuellen Betriebszustand der gesamten Beleuchtungsanlage informiert und kann bei Bedarf manuell eingreifen. Der gleichzeitige Zugriff auf mehrere Lichtmanagementsteuerungen aus der Visualisierung heraus ist ebenfalls möglich. Je nach Anzahl der zu bedienenden Controller stehen 3 verschiedene Lizenztypen zur Verfügung. Die Visualisierung kann nach individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Neben Sprach- und Farbeinstellungen können insbesondere Bediengeräte, Benutzer, Räume sowie eigene Profile angelegt und verwaltetet werden. Die Profile dienen dabei dazu, jedem Bediengerät oder Benutzer eine individuelle Benutzeroberfläche zuweisen zu können. Visualisierung – S; 1 Controller; Art.-Nr.: 2759-2101/2''71-1000 Visualisierung – M; bis zu 3 Controller; Art.-Nr.: 2759-2102/271-1000 Visualisierung – L; bis zu 10 Controller; Art.-Nr.: 2759-2103/271-1000 Kompatible Controller/Touch Panels: Controller PFC200; 2. Generation; Art.-Nr.: 750-8212 Touch Panel 600 Advanced Line; PIO3; Alternativ: Touch Panel mit kapazitivem Touch als Basiseinheit: 762-53xx/8000-0002 Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Unterstützt Protokoll für LON: false, Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): false, Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): false, Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): false, Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): false, Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): false, Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: false, Geeignet für Betriebssystem Windows NT: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: false, Geeignet für Betriebssystem Windows XP: false, Geeignet für Betriebssystem Windows ME: false, Geeignet für Betriebssystem Windows CE: false, Geeignet für Betriebssystem LINUX: false, Geeignet für Betriebssystem, sonstige: true, Bausteinbibliothek: nicht verfügbar, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Diagnosefunktion integriert: true, Konfigurationsfunktion integriert: true, Auswertefunktion integriert: true, Projektierungsfunktion integriert: false, Datenerfassungsfunktion integriert: false, Kommunikationsfunktion integriert: true, Technologische Funktion integriert: false, Inbetriebnahmefunktion integriert: true, Simulationsfunktion integriert: false, Bewegungsfunktion integriert: false, Analysefunktion integriert: true, Positionierfunktion integriert: false, Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): true, Wartungsfunktion integriert: false, Geeignet für Feuerungstechnik: false, Geeignet für NOT-AUS-Funktionalität: false, Geeignet für Pressensteuerungen: false, Geeignet für Regelungstechnik: false, Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche: true, Geeignet für Transferstraßen: false, Lieferform: Seriennummer (digital übermittelt), Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Safety: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: false, Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: false, Geeignet für Anzahl Geräte: 1, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 7: false, SIL nach IEC 61508: ohne, Geeignet für Betriebssystem Windows 8: false, Einheit der Laufzeit: läuft nicht ab, Unterstützt Protokoll für SNMP: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 10: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2759-2102/270-1000
Weitere Suchbegriffe: Visualisierungssoftware, Instabus Software, ETS, EIB-Funktionsmodulsoftware, EIB-Zutrittskontrollsoftware
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.143,25*
€ 1.266,36*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.143,37*
€ 1.267,35*
Frei Haus
ab € 1.152,85*
€ 1.278,77*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.237,14*
€ 1.378,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.295,3089*
€ 1.430,3389*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.378,64*
€ 1.640,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.366,45*
€ 1.626,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.314,77*
€ 1.564,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.280,65*
€ 1.523,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.237,14*
€ 1.472,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.