| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1365785 Herst.-Nr.: 706-5030/500-200 EAN/GTIN: 4055143986229 |
| |
|
| | |
| Systemleitung; für GE Fanuc 9030; 8 Analogausgänge Strom; Länge 2 m; Leiterquerschnitt 0,25 mm² Funktion: SPS-sonstige Geräte, Polzahl: 25, Länge: 2 m, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: Steckerleiste, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Steckerleiste, Geeignet für Eingangskarte SPS: true, Geeignet für Ausgangskarte SPS: true, Geeignet für digitale Signale: true, Geeignet für analoge Signale: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 706-5030/500-200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 225,22* | € 266,95* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 231,0608* | € 272,3908* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 237,04* | € 279,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 239,10* | € 282,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 241,43* | € 284,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|